Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon DC-Axiallüfter, 5 V dc / 600mW, 30 x 30 x 10mm, 5.5cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025392
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF30100V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 5 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 600mW
Tiefe = 10mm
Luftdurchsatz = 5.5cfm
Schutzart = IP20

Der Sunon MagLev Motorlüfter verfügt über ein präzises Vapo-Lagersystem. Es hat auch eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn von der Vorderseite des Lüfterflüchers aus gesehen.Automatischer Neustart Verpolungsschutz:
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
5 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
600mW
Tiefe:
10mm
Luftdurchsatz:
5.5cfm
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 5 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc sunon, 2025392, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, MF30100V11000UA99, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 8,01*
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 8,02*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,35*
€ 10,71*
2 Tage
2385
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.