Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 30x30x10mm 5V 9.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133999
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF30100V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=MF30100V1-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=6 V, Betriebsspannung, min.=2.5 V, Breite=30 mm, Durchflussrate=9.4 m³/h, Gebläsedrehzahl=11000 min -1 , Geräuschpegel=23 dBA, Höhe=30 mm, Nennspannung=5 V, Nennstrom max.=138 mA, Nennstrom min.=120 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=Maglev
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
11 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 7,81*
€ 6,90*
ab € 5,24*
€ 7,82*
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 8,07*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,60*
Lager 115
2324
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.