Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 92 mm
Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 92 mm
Artikel-Nr.:
     4502-90B382
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     FG-09 (B-7)
EAN/GTIN:
     4099889488074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter sunon
lüftergitter
lüftergitter 92mm
Metallschutzgitter 92 x 92 mm Typ SUNON FG-09 (B-7). 6 Ringe, Metall.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
92 mm
Länge:
92 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0217 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.