Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QG 030-303/12, DC Querstromgebläse, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QG 030-303/12, DC Querstromgebläse, ebm-papst
QG 030-303/12, DC Querstromgebläse, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1969
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QG 030-303/12
EAN/GTIN:
     4099889484953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
QG 030-303/12, DC Querstromgebläse, ebm-papst 90B1969
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Drehzahl:
3800 1/min
Höhe:
47.5 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
51 dB
Tiefe:
365.4 mm
Volumenstrom:
140 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.3733 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, querstromlüfter 12v dc, querstromlüfter 12v, querstromlüfter papst, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, Querstromgebläse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,00*
€ 108,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 116,45*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 134,18*
€ 186,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
QG030-198/12
ab € 73,22*
Ähnlich
ebm-papst
QG030-148/12
ab € 99,36*
Ähnlich
ebm-papst
QG030-303/14
ab € 78,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.