Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst QG 030 Radialgebläse, Querstromgebläse, 12 V dc, DC, 51dB, 47.5 x 258 x 50mm, 4250U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst QG 030 Radialgebläse, Querstromgebläse, 12 V dc, DC, 51dB, 47.5 x 258 x 50mm, 4250U/min, Kugellager
Artikel-Nr.:
     108EL-2436401
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QG030-198/12
EAN/GTIN:
     5059039109272
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gebläsetyp = Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 100m³/h
Serie = QG 030
Höhe = 47.5mm
Breite = 258mm
Tiefe = 50mm
Abmessungen = 47.5 x 258 x 50mm
Lüfterdrehzahl = 4250U/min
Geräuschpegel = 51dB
Lagertyp = Kugel
Kommutationstyp = Elektronisch

Ebm-papst-Crossflow-Gebläse. Ebm-papst-Crossflow-Gebläse bieten eine zuverlässige und vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Anforderungen. Die außergewöhnlichen Merkmale von ebm-papst-Crossflow-Gebläsen sind ihre hohen Luftströme bei relativ niedrigen Gegendrücken und sehr gute Geräuscheigenschaften. Zusätzlich kann das Gerät entweder horizontal oder vertikal montiert werden, wobei der Motor unten liegt. Zu den Anwendungen gehören Ofenmantelkühlung, thermische Speicherheizungen, Overhead-Projektoren, Sonnenbänke, Klimaanlagen und Heizgeräte.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gebläsetyp:
Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
100m³/h
Serie:
QG 030
Höhe:
47.5mm
Breite:
258mm
Tiefe:
50mm
Abmessungen:
47.5 x 258 x 50mm
Lüfterdrehzahl:
4250U/min
Geräuschpegel:
51dB
Lagertyp:
Kugel
Kommutationstyp:
Elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Querstromlüfter, Querstromventilator, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 2436401, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, QG03019812, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,29*
€ 96,81*
Frei Haus
ab € 81,41*
€ 104,51*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 116,05*
€ 161,69*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,72*
€ 193,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
QG030-303/12
ab € 81,99*
Ähnlich
ebm-papst
QG030-148/12
ab € 98,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.