Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst QG 030 Radialgebläse, Querstromgebläse, 12 V dc, DC, 75m³/h, 49dB, 47.5 x 201 x 50mm, 4400U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757066
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QG030-148/12
EAN/GTIN:
     5059039109470
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gebläsetyp = Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 75m³/h
Serie = QG 030
Höhe = 47.5mm
Breite = 201mm
Tiefe = 50mm
Abmessungen = 47.5 x 201 x 50mm
Lüfterdrehzahl = 4400U/min
Geräuschpegel = 49dB
Lagertyp = Kugel
Kommutationstyp = Elektronisch

Ebm-papst TangentialDas ebm-papst-Kreuzstromtangentiallüfter hat einen Luftstrom von 75 m3/h und eine Versorgungsspannung von 12 V dc. Er verfügt über einen waschbaren Filter, einen inneren Filterschutz und ein Frontgitter mit Befestigungen. Die außergewöhnlichen Merkmale sind hohe Luftströme bei relativ niedrigen Gegendrücken und sehr gute Geräuscheigenschaften. Außerdem kann das Gerät entweder horizontal oder vertikal montiert werden, wobei sich der Motor unten befindet. Dieser besteht aus hochwertigem massivem Aluminium mit Einzeldrähten AWG 24, TR 64. Er ist 47,5 mm lang, 201 mm breit und 50 mm tief. Dies ist kompakt und sehr effizient.Eigenschaften und VorteileFlügelrad aus Aluminium PSC-Motor (Permanent Split Capacitor), Lager im Motor und Gegenlager sind Kugellager Spritzgussteile aus Aluminium Endplatten mit schwarzer Pulverbeschichtung Kommutierungstyp ist elektronisch Gebläse mit Gitter umfassen FiltermedienAnwendungenKühlung der Kochmantelhülle Thermische Speicherheizungen Overhead-Projektoren Sonnenbänke Klima- und HeizgeräteZertifizierungenDIN41494 UL-Zulassung CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gebläsetyp:
Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
75m³/h
Serie:
QG 030
Höhe:
47.5mm
Breite:
201mm
Tiefe:
50mm
Abmessungen:
47.5 x 201 x 50mm
Lüfterdrehzahl:
4400U/min
Geräuschpegel:
49dB
Lagertyp:
Kugel
Kommutationstyp:
Elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, querstromlüfter 12v dc, querstromlüfter 12v, querstromlüfter papst, 1757066, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, QG03014812, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,56*
€ 158,79*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 98,88*
€ 158,82*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 103,85*
€ 168,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,02*
€ 201,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
QG030-303/12
ab € 81,99*
Ähnlich
ebm-papst
QG030-198/12
ab € 73,29*
Ähnlich
ebm-papst
QG030-303/14
ab € 79,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.