Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZ 29-1, Metallschutzgitter für Baugröße 40x40, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LZ 29-1, Metallschutzgitter für Baugröße 40x40, ebm-papst
LZ 29-1, Metallschutzgitter für Baugröße 40x40, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1960
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ 29-1
EAN/GTIN:
     4099889488005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
lüftergitter 40mm
LZ 29-1, Metallschutzgitter für Baugröße 40x40, ebm-papst 90B1960
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
40 mm
Länge:
40 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,84*
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 3,88*
€ 8,95*
ab € 4,90*
€ 7,75*
2 Tage
1010
€ 14,99*
ab € 4,89*
€ 8,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MC32688
ab € 1,89*
Zubehör
Multicomp
MC32687
ab € 2,14*
Zubehör
Multicomp
MCSC40-P15/45
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.