Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 92 x 92 x 38 mm, 280 m³/h, 73 dB, Kugellager, ebm-papst, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 92 x 92 x 38 mm, 280 m³/h, 73 dB, Kugellager, ebm-papst, 3
DC-Axiallüfter, 24 V, 92 x 92 x 38 mm, 280 m³/h, 73 dB, Kugellager, ebm-papst, 3
Artikel-Nr.:
     4502-90B1896
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3214 J/2 H4P
EAN/GTIN:
     4099889482850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 3214 J/2 H4P, EBM-PAPST Die 3214 J/2 H4P ist ein DC-Axiallüfter, der weithin in der Entlüftung, der Kühlung elektronischer Geräte, der Computerbelüftung usw. eingesetzt wird. Der Funktionsmechanismus von AC- und DC-Lüftern macht jedoch einen großen Unterschied in Bezug auf den Stromverbrauch und die Leistung des Industrielüfters. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Schutz des blockierten Rotors und Impedanz geschützt * Durchmesser der Isolierung 1,30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
92 mm
Drehzahl:
13000 1/min
Höhe:
92 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
50 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
73 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
280 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 55,87*
€ 67,12*
1
€ 8,95*
ab € 54,35*
€ 73,19*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,55*
€ 118,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3.356,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,83*
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 160,46*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 1,34*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,37*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,32*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 324,07*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,55*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,14*
Zubehör
Molex
22272031
ab € 0,16*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-P10
ab € 1,11*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-W2
ab € 0,977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.