Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 3214J/2H4P LÜFTER, PWM, 92X92X38, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1875276
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3214J/2H4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 3200J
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 73 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 4.667 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 164.8 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 13000 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 50 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 3214J/2H4P, 1875276, 187-5276
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 49,61*
    € 67,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 67,19*
    € 119,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,67*
    € 142,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,07*
    € 139,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,08*
    € 123,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,34*
    € 96,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 79,98*
    € 95,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 67,19*
    € 79,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 5,88*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB00000-01
    ab € 159,44*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ212
    ab € 0,85*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA90
    ab € 18,03*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF90
    ab € 6,36*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB11111-01
    ab € 325,11*
    Zubehör
    Molex
    22272031
    ab € 0,16*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC92-P10
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC92-W2
    ab € 0,997*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.