Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 92 mm, LZ23, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 92 mm, LZ23, ebm-papst
Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 92 mm, LZ23, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1525
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ 23
EAN/GTIN:
     4099889487718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
lüftergitter 92mm
Schutzgitter für Lüfter Typ ebm-papst LZ 23. Aus 1,4 mm starkem Stahldraht, verschweißt und verzinkt, geeignet für die Baureihen 3000, o. ä.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
92 mm
Länge:
92 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01542 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,77*
€ 2,94*
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 5,40*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,88*
2 Tage
179
€ 5,95*
ab € 3,67*
€ 7,66*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,71*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.