Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 48 V, 119 x 119 x 25 mm, 168 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-papst,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 48 V, 119 x 119 x 25 mm, 168 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 48 V, 119 x 119 x 25 mm, 168 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 48 V, 119 x 119 x 25 mm, 168 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-papst,
Artikel-Nr.:
     4502-90B1489
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4418 F
EAN/GTIN:
     4099889481716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 4418 F, EBM-PAPST Die 4418 F Axialventilatoren werden in allen Industriezweigen eingesetzt, in denen die Kühlung von Bauteilen oder Maschinen unerlässlich ist. Der Ventilator saugt Luft über eine Oberfläche, um sie zu kühlen, oder er drückt heiße Luft weg, um sie zu kühlen. Features * Anschluss über Einzellitzen AWG 24, TR 64, abisoliert und verzinnt * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Elektronische Kommutierung komplett integriert * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
5.5 W
Nennspannung:
48 V
Schalldruckpegel:
43 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
168 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.1647 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 41,05*
€ 54,03*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 36,49*
€ 54,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,67*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,46*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,26*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.