Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 92 x 92 x 25 mm, 31 m³/h, 24 dB, Kugellager, ebm-papst, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 92 x 92 x 25 mm, 31 m³/h, 24 dB, Kugellager, ebm-papst, 3
AC-Axiallüfter, 230 V, 92 x 92 x 25 mm, 31 m³/h, 24 dB, Kugellager, ebm-papst, 3
Artikel-Nr.:
     4502-90B1312
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3956 L
EAN/GTIN:
     4099889481051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 3956 L, EBM-PAPST Die 3956 L Axialventilatoren werden in allen Industriezweigen eingesetzt, in denen die Kühlung von Bauteilen oder Maschinen unerlässlich ist. Der Ventilator saugt Luft über eine Oberfläche, um sie zu kühlen, oder er drückt heiße Luft weg, um sie zu kühlen. Features * Das Kabel wird mit zwei Flachsteckern geliefert und ist auch für Gehäuse mit einer Erdungslasche für M4-Schrauben geeignet * Geschützt gegen Überlast und Impedanzschutz * Drehrichtung im Uhrzeigersinn, auf den Rotor gesehen * Schutz vor Feuchtigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
92 mm
Drehzahl:
1550 1/min
Höhe:
92 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
6 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
24 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
31 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.28319 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 51,09*
€ 78,08*
€ 8,95*
ab € 47,64*
€ 78,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,83*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,87*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,32*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,32*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,36*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,54*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.