Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 265 V, 172 x 172 x 51 mm, 350 m³/h, 50 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 265 V, 172 x 172 x 51 mm, 350 m³/h, 50 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 265 V, 172 x 172 x 51 mm, 350 m³/h, 50 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 265 V, 172 x 172 x 51 mm, 350 m³/h, 50 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1246
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC6200NM
EAN/GTIN:
     4099889481020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, AC6200NM, EBM-PAPST Der AC6200NM Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der die Luft entlang der Lüfterachse bläst, d. h. die fächerförmig gebogenen Lüfterblätter zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, um die sich die Lüfterblätter drehen. Dieser Lüfter kann einen variablen Luftstrom erzeugen und höhere Durchflussraten als Zentrifugallüfter schaffen. Features * Der Kabelanschluss erfolgt mit Einzellitzen AWG 24 und ist abisoliert und verzinnt * Elektronische Kommutierung komplett integriert * Geschützt gegen Verriegelung * Laufrad aus glasfaserverstärktem PA
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
172 mm
Drehzahl:
2850 1/min
Höhe:
172 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
14 W
Nennspannung:
265 V
Schalldruckpegel:
50 dB
Tiefe:
51 mm
Volumenstrom:
350 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.898 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 137,30*
€ 196,63*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 116,10*
€ 196,65*
Frei Haus
ab € 125,44*
€ 213,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ26K
ab € 3,49*
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,44*
Zubehör
ebm-papst
04013-2-4039
ab € 16,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ26
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.