Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst AC 6200 N AC-Axiallüfter, Kugellager, 85 → 265 V ac / 14W, 172 x 52mm, 2850U/min, 350m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-178015
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC 6200 NM
EAN/GTIN:
     5059039106660
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 85 → 265 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 14W
Tiefe = 52mm
Luftdurchsatz = 350m³/h
Geräuschpegel = 50dB
Lüfterdrehzahl = 2850U/min
Lagertyp = Kugel

EN61000-4-4 Stufe 1 (1kV)B, EN61000-4-2 Stufe 8 kV / 15 kV, EN61000-4-3, EN61000-4-8, EN55022 Klasse B. ebm-papst ACmaxx EC Axiallüfter. Lüfter mit elektronisch kommutierten Außenläufermotoren für Anschluss an beliebige AC-Spannungsversorgung. ACmaxx kompakte Spirallüfter Mit Außenläufermotor und integrierter elektronischer Schaltung Großer Spannungsbereich von 85 bis 265 Vac (Nennspannung: 115 / 230 Vac) Niedriger Energieverbrauch Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
85 → 265 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
14W
Tiefe:
52mm
Luftdurchsatz:
350m³/h
Geräuschpegel:
50dB
Lüfterdrehzahl:
2850U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 178015, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, AC6200NM, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,04*
€ 195,97*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 115,51*
€ 196,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,79*
€ 212,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ26K
ab € 3,48*
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,85*
Zubehör
ebm-papst
04013-2-4039
ab € 16,46*
Zubehör
ebm-papst
LZ26
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.