Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 172 x 172 x 51 mm, 350 m³/h, 50 dB, Kugellager, ebm-papst,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 172 x 172 x 51 mm, 350 m³/h, 50 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 12 V, 172 x 172 x 51 mm, 350 m³/h, 50 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 12 V, 172 x 172 x 51 mm, 350 m³/h, 50 dB, Kugellager, ebm-papst,
Artikel-Nr.:
     4502-90B1086
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     6212 NM
EAN/GTIN:
     4099889480511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 6212 NM, EBM-PAPST Die 6212 NM ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Wetterbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Elektronische Kommutierung komplett integriert * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Elektrischer Anschluss an 3 x 0,5 mm-Flaschensteckern. Optional: Ausführung mit Litzen * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
172 mm
Drehzahl:
2850 1/min
Höhe:
172 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
12 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
50 dB
Tiefe:
51 mm
Volumenstrom:
350 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.83631 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 92,79*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 99,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 122,24*
€ 153,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,44*
Zubehör
ebm-papst
04013-2-4039
ab € 16,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ26
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.