Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 6200 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 12W, 172 x 51mm, 2850U/min, 350m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-482099
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     6212NM
EAN/GTIN:
     5059039107278
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 12W
Tiefe = 51mm
Luftdurchsatz = 350m³/h
Geräuschpegel = 50dB
Lüfterdrehzahl = 2850U/min
Lagertyp = Kugel

Gleitgelagerter DC-Lüfter von ebm-papst. Die gleitgelagerten DC-Lüfter von ebm-papst sind eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, mit glasfaserverstärktem Kunststoff und vollständig integrierter elektronischer Kommutierung. Der ebm-papst DC-Lüfter verfügt über einen elektronischen Verpolungsschutz und funktioniert nur bei korrekter Polarität. Darüber hinaus sind die Lüfter impedanzgeschützt gegen Blockieren und Überbelastung. Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff Vollständig integrierte elektronische Kommutierung Geschützt gegen Verpolung und Blockierung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
12W
Tiefe:
51mm
Luftdurchsatz:
350m³/h
Geräuschpegel:
50dB
Lüfterdrehzahl:
2850U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 482099, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 6212NM, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,08*
€ 92,72*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 68,14*
€ 99,09*
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 153,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,64*
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,83*
Zubehör
ebm-papst
04013-2-4039
ab € 16,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ26
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.