Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,85 mm, 0,2 kg, Block CUL 200/0,85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,85 mm, 0,2 kg, Block CUL 200/0,85
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,85 mm, 0,2 kg, Block CUL 200/0,85
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,85 mm, 0,2 kg, Block CUL 200/0,85
Artikel-Nr.:
     4502-89F248
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 200/0,85
EAN/GTIN:
     4099891167684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht block
kupferdraht
kupferdraht 0,85 mm
Lieferung als 200-g-Spulen, Lackisolierte Cu-Drähte Typ Block CUL. Lötbar, Grad 1 Spulen je 200 g Typ CUL 200/.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
0.85 mm
Dauerwärmebeständigkeit:
155 °C
Isolierlackbasis:
Polyurethan
Länge:
31 m
Leiteraufbau:
1 x 0,85 mm
max. Strom:
2 A
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.21361 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Kupferlackdraht, Lackdraht, Wickeldraht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,25*
€ 22,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,99*
€ 22,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 22,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
1 Stück enthält 39 Meter (ab € 0,33308* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.