Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,28 mm, 0,2 kg, Block CUL 200/0,28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,28 mm, 0,2 kg, Block CUL 200/0,28
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,28 mm, 0,2 kg, Block CUL 200/0,28
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,28 mm, 0,2 kg, Block CUL 200/0,28
Artikel-Nr.:
     4502-89F236
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 200/0,28
EAN/GTIN:
     4099891167622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht block
kupferdraht
Lieferung als 200-g-Spulen, Lackisolierte Cu-Drähte Typ Block CUL. Lötbar, Grad 1 Spulen je 200 g Typ CUL 200/.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
0.28 mm
Dauerwärmebeständigkeit:
155 °C
Isolierlackbasis:
Polyurethan
Länge:
280 m
Leiteraufbau:
1 x 0,28 mm
max. Strom:
0.22 A
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.21277 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Kupferlackdraht, Lackdraht, Wickeldraht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,75*
€ 24,37*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 24,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 24,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
1 Stück enthält 350 Meter (ab € 0,04078* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.