Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 15 kW, 3.3 V, 0603, B74121U0033M060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 15 kW, 3.3 V, 0603, B74121U0033M060
SMD TVS Diode, Bidirektional, 15 kW, 3.3 V, 0603, B74121U0033M060
Artikel-Nr.:
     4502-88S8055
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B74121U0033M060
EAN/GTIN:
     4099879073389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS Diode, B74121U0033M060, TDK TVS-Diode, schlanker, bidirektionaler ESD-Schutz einer High-Speed-I/O-Leitung mit Anwendungen als High-Speed-Schnittstelle in Smartphones, Laptops, Tablets und Netzwerkkommunikationsgeräten. Features * Sehr geringer Leckstrom * Ultrakleines Gehäuse * Sehr niedrige Klemmspannung * Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
0603
Kapazität:
0.65 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
15 kW
Sperrspannung:
3.3 V
Durchbruchspannung:
5 V
Ursprungsland:
AT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.