Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 24 kW, 5 V, WLCSP-0201-2, B74121G0050M060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 24 kW, 5 V, WLCSP-0201-2, B74121G0050M060
SMD TVS Diode, Bidirektional, 24 kW, 5 V, WLCSP-0201-2, B74121G0050M060
Artikel-Nr.:
     4502-88S8053
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B74121G0050M060
EAN/GTIN:
     4099879073365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, B74121G0050M060, TDK Transienten-Spannungsunterdrücker, bidirektionaler ESD-Schutz, geeignet für Netzwerkkommunikationsgeräte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
WLCSP-0201-2
Kapazität:
12 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
24 kW
Sperrspannung:
5 V
Durchbruchspannung:
6 V
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,0415
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,0408
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,039
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,032*
€ 0,038
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.