Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ A, gerade auf C7-Kupplung, gera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ A, gerade auf C7-Kupplung, gera
Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ A, gerade auf C7-Kupplung, gera
Artikel-Nr.:
     4502-88F835
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     NUSSB7SX20B
EAN/GTIN:
     4099891098292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
anschlußleitung 2m
Geräteanschlussleitungen in kompaktem Design nach US-Norm Serie V-Novus Typ Volex NUSSB7SX. Kompaktes Design, niedriges Profil, geringes Gewicht, eine Seite gerader Stecker nach NEMA 1-15P, andere Seite gerade Kupplung für Kleingeräte nach EN 60320/C7, UL 817; Leitungstyp: SPT-2 2xAWG18, Nennspannung: 125 VAC, Nennstrom: 7,0 A. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Länge): NUSSB7SX20B, schwarz, 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ A, gerade
Anschluss (2):
C7-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Kabel:
SPT-2 2 x AWG 18
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Nordamerika
Nennstrom:
7 A
Norm Anschluss 1:
NEMA 1-15
Norm Anschluss 2:
UL 817
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0974 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.