Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ A, gerade auf C7-Kupplung, gera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ A, gerade auf C7-Kupplung, gera
Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ A, gerade auf C7-Kupplung, gera
Artikel-Nr.:
     4502-88F831
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     NUSSB7SX05B
EAN/GTIN:
     4099891098278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
anschlussleitung 0,5m
Geräteanschlussleitungen in kompaktem Design nach US-Norm Serie V-Novus Typ Volex NUSSB7SX. Kompaktes Design, niedriges Profil, geringes Gewicht, eine Seite gerader Stecker nach NEMA 1-15P, andere Seite gerade Kupplung für Kleingeräte nach EN 60320/C7, UL 817; Leitungstyp: SPT-2 2xAWG18, Nennspannung: 125 VAC, Nennstrom: 7,0 A. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Länge): NUSSB7SX05B, schwarz, 0,5 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ A, gerade
Anschluss (2):
C7-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Kabel:
SPT-2 2 x AWG 18
Kabellänge:
500 mm
Landeskennung:
Nordamerika
Nennstrom:
7 A
Norm Anschluss 1:
NEMA 1-15
Norm Anschluss 2:
UL 817
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.