Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker, 3-polig, gerade auf C5-Kupplung, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker, 3-polig, gerade auf C5-Kupplung, gerade
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker, 3-polig, gerade auf C5-Kupplung, gerade
Artikel-Nr.:
     4502-88F3456
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     VIIG-H05VVF3G075-C5/1,00M GR7032
EAN/GTIN:
     4099891646219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
anschlussleitung 3x1,5
Geräteanschlussleitung, VIIG-H05VVF3G075-C5/1,00M SW9005, FELLER Geräteanschlussleitung, 1 m, grau.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker, 3-polig, gerade
Anschluss (2):
C5-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
grau
Kabel:
H05VV-F3G0,75mm²
Kabellänge:
1 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
2.5 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Ursprungsland:
AT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 1m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kleingeräteanschlusskabel, Kleingeräteanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.