Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ A, gerade auf C7-Kupplung, gera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ A, gerade auf C7-Kupplung, gera
Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ A, gerade auf C7-Kupplung, gera
Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ A, gerade auf C7-Kupplung, gera
Artikel-Nr.:
     4502-88F336
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     N1/15-SVT2X18AWG-C7/1,80M SW9005
EAN/GTIN:
     4099891097202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
anschlussleitung
Geräteanschlussleitungen nach US-Norm Typ Feller N1/15/C7. Eine Seite gerader Stecker nach NEMA 1-15, andere Seite gerade Kupplung für Kleingeräte nach EN 60320/C7; Leitungstyp: SVT2x18AWG, Nennspannung: 125 VAC, Nennstrom: 7,0 A. Typ: schwarz, 1,8 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ A, gerade
Anschluss (2):
C7-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Kabel:
SVT 2 x AWG 18
Kabellänge:
1.8 m
Landeskennung:
Nordamerika
Nennstrom:
7 A
Norm Anschluss 1:
NEMA 1-15
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kleingeräteanschlusskabel, Kleingeräteanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.