Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C5-Kupplu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C5-Kupplu
Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C5-Kupplu
Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C5-Kupplu
Artikel-Nr.:
     4502-88F332
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     BS13/5-H05VVF3G075-C5/2,00M SW9005
EAN/GTIN:
     4099891097158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
anschlußleitung 2m 3x1,5
Geräteanschlussleitungen für Großbritannien Typ Feller BS13/5/C5. Mit Schutzkontakt, doppelt isoliert, mit integrierter Feinsicherung, eine Seite abgewinkelter Stecker nach BS 1363/A, andere Seite gerade Kupplung für Kleingeräte nach EN 60320/C5; Leitungstyp: H05VV-F3G0,75 mm², Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 2,5 A. Typ: schwarz, 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ G, abgewinkelt
Anschluss (2):
C5-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G0,75mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Großbritannien
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
2.5 A
Norm Anschluss 1:
BS 1363
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kleingeräteanschlusskabel, Kleingeräteanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.