Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf C7-Kupplung, gerade, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf C7-Kupplung, gerade, H
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf C7-Kupplung, gerade, H
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf C7-Kupplung, gerade, H
Artikel-Nr.:
     4502-88F330
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     XVI-H03VVH2F2X075-C7/1,80M SW9005
EAN/GTIN:
     4099891097141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
anschlussleitung
Geräteanschlussleitungen Typ Feller XVI/C7. Eine Seite gerader Netzflachstecker nach EN 50075, andere Seite gerade Kupplung für Kleingeräte nach EN 60320/C7; Leitungstyp: H03VVH2F2x0,75 qmm, Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 2,5 A. Typ: schwarz, 1,8 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ C, gerade
Anschluss (2):
C7-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H03VVH2-F2x0,75mm²
Kabellänge:
1.8 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
2.5 A
Norm Anschluss 1:
EN 50075
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.082 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kleingeräteanschlusskabel, Kleingeräteanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.