Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Diagonallüfter, 48 V, 178 mm, 1050 m³/h, DV 6318/2TDH4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Diagonallüfter, 48 V, 178 mm, 1050 m³/h, DV 6318/2TDH4P
DC-Diagonallüfter, 48 V, 178 mm, 1050 m³/h, DV 6318/2TDH4P
DC-Diagonallüfter, 48 V, 178 mm, 1050 m³/h, DV 6318/2TDH4P
Artikel-Nr.:
     4502-88B9694
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     DV 6318/2TDH4P
EAN/GTIN:
     4099889484809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Diagonallüfter, DV 6318/2TDH4P, ebm-papst Der DV 6318/2TDH4P ist ein DC-Diagonallüfter mit einem sehr leisen und effizienten 3-Phasen-Lüfterantrieb.
Weitere Informationen:
Breite:
172 mm
Drehzahl:
6500 1/min
Höhe:
160 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
48 V
Schalldruckpegel:
77 dB
Volumenstrom:
1050 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.93 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axiallüfter papst, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, Diagonallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,85*
€ 215,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 187,36*
€ 230,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,37*
€ 269,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,38*
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 32,28*
Zubehör
ebm-papst
04013-2-4039
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.