Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst DV 6300 TD - S-Force DC-Axiallüfter, Kugellager, 48 V dc / 300W, 172 x 51mm, 6500U/min, 1050m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst DV 6300 TD - S-Force DC-Axiallüfter, Kugellager, 48 V dc / 300W, 172 x 51mm, 6500U/min, 1050m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7647388
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     DV6318/2TDH4P
EAN/GTIN:
     5059039108923
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 48 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 300W
Tiefe = 51mm
Luftdurchsatz = 1050m³/h
Geräuschpegel = 77dB
Lüfterdrehzahl = 6500U/min
Signalausgang = PWM, Tachometer
Lagertyp = Kugel

Das Hersteller-Teilenummer-Suffix "P" zeigt PWM-steuerbar an DCP-Lüftersteuerungen sind separat erhältlich: Best.-Nr. ; 6670377 6670377 , ; 6670371 6670371 , ; 6670380 6670380 , ; 6670383 6670383 , ; 6670387 6670387 , ; 6670396 6670396. S-Force Hochleistungs-Kompaktlüfter. Die Serie 6300TD bietet eine kompakte Lösung Allied mit hoher Leistung. Ermöglicht Drehzahlregelung und -überwachung, die in Anwendungen immer wichtiger werden. Diese Lüfterserie eignet sich besonders für die Kühlung von leistungsstarken elektronischen Komponenten, wie z. B. in Servern, TCA-Systemen, Telekommunikationsgeräten, Wechselrichterantrieben und vielen anderen industriellen Anwendungen. Leistung von 600 m3/h bis maximal 930 m3/h, je nach Modell PWM-Steuereingang Drehzahlmesser-Signalausgang mit offenem Kollektor als Standard Kompatibel mit DCP- und TMS-Controllern S-Force Familie
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
48 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
300W
Tiefe:
51mm
Luftdurchsatz:
1050m³/h
Geräuschpegel:
77dB
Lüfterdrehzahl:
6500U/min
Signalausgang:
PWM, Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axialgebläse dc, 7647388, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, DV63182TDH4P, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,50*
€ 239,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 198,73*
€ 296,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,52*
€ 352,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,97*
Zubehör
ebm-papst
04013-2-4039
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.