Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 119 x 119 x 38 mm, 168 m³/h, 40 dB, Kugellager, ebm-papst,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 119 x 119 x 38 mm, 168 m³/h, 40 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 24 V, 119 x 119 x 38 mm, 168 m³/h, 40 dB, Kugellager, ebm-papst,
Artikel-Nr.:
     4502-88B9662
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4414 ML
EAN/GTIN:
     4099889479959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 4414 ML, EBM-PAPST Die 4414 ML ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Hochgeschwindigkeitsversion mit 3000 U/min, Standardversion mit /2 und PWM verfügbar * Anschluss über Einzellitzen AWG 24, TR 64, abisoliert und verzinnt * Elektronische Kommutierung komplett integriert * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
3000 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
3.2 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
40 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
168 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.27 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,73*
€ 34,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,68*
€ 43,51*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 41,62*
€ 61,89*
1 Tag
110
€ 14,99*
ab € 38,90*
€ 70,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 5,01*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 4,03*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,42*
Zubehör
ebm-papst
FP120
ab € 6,15*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,09*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,77*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,72*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,18*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.