Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Patchkabel
RJ45 Patchkabel
RJ45 Patchkabel
RJ45 Patchkabel
Artikel-Nr.:
     4502-87F4285
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75511-SLG
EAN/GTIN:
     4017538060259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
RJ45 Flachkabel, BS75511-SLG, shiverpeaks Der BS75511-SLG ist für den Einsatz im Freien geeignet. Ideal für Sicherheitstechnik, Gartenhäuser, Beschallungsanlagen, Public Viewing oder andere Veranstaltungen im Freien. Staub-, wasser- und UV-beständig. Dieses Produkt ist nicht für die ungeschützte Installation und die ungeschützte Erdverlegung geeignet. Features * Konfektioniertes Rohkabel * U/FTP Kabelschirmung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Kabel:
U/FTP
Kabellänge:
1 m
Kategorie:
Cat 7
Material:
PVC
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 1m grün, patch kabel, patch-kabel grün, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
394
€ 4,50*
ab € 1,22*
€ 1,94*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,26*
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 2,74*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,95*
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.