Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Spiralleitung Li12Y11Y 4 x 0,5 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUR Spiralleitung Li12Y11Y 4 x 0,5 mm², ungeschirmt, schwarz
PUR Spiralleitung Li12Y11Y 4 x 0,5 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-87F3028
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506213
EAN/GTIN:
     4011376757685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
bkl electronic spiralkabel
spiralkabel
Spiralkabel, 1506213, BKL Elektronic Spiralkabel, Auszugslänge 3200 mm, Durchmesser 4,9 x 0,3 mm, Spiraldurchmesser 18-22 mm, Querschnitt 4 x 0,50 mm², Polyurethan, schwarz.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Spiralleitung
Außendurchmesser:
4.9 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.283 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Wendelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,66*
€ 59,71*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 59,72*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 49,93*
€ 66,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.