Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Spiralleitung H05BQ-F 4 x 0,75 mm², ungeschirmt, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUR Spiralleitung H05BQ-F 4 x 0,75 mm², ungeschirmt, orange
PUR Spiralleitung H05BQ-F 4 x 0,75 mm², ungeschirmt, orange
Artikel-Nr.:
     4502-87F3001
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506101
EAN/GTIN:
     4011376757418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05BQ-F
Spiralkabel
Spiralleitung
h05bq-f 4g 0,75
Spiralkabel, 1506101, BKL Elektronic Spiralkabel, Auszugslänge 3200 mm, Durchmesser 6,8 x 8,8 mm, Spiraldurchmesser 26-30 mm, Querschnitt 4 x 0,75 mm², Polyurethan, orange.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Spiralleitung
Außendurchmesser:
8.8 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: h05bq-f, spiralkabel orange, Kabel, Leitung, Wendelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,49*
€ 66,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 41,72*
€ 66,82*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 51,04*
€ 68,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.