Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6, S/FTP, LSZH, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6, S/FTP, LSZH, 5
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6, S/FTP, LSZH, 5
Artikel-Nr.:
     4502-87F1878
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1644-005/B
EAN/GTIN:
     4016032321569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel, DK-1644-005/B, DIGITUS Dieses Patchkabel wird nach den Spezifikationen ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Kategorie 6 hergestellt und getestet. Sie garantieren, dass das installierte Verkabelungssystem mit den Anforderungen der ISO- und EN-Kanalspezifikationen übereinstimmt und ein optimales Leistungsniveau der Kategorie 6-Verkabelung bietet. Dieses Produkt wurde entwickelt und produziert, um die höchsten Anforderungen der verschiedenen Anwendungsbereiche in vollem Umfang zu erfüllen. Das Kabel ist mit einem vergossenen Mantel ausgestattet, der über einen Knickschutz und eine Zugentlastung verfügt. Darüber hinaus ist der Mantel mit einem Verriegelungsschutz ausgestattet, der ein Abbrechen des Verriegelungshebels verhindert. Features * Mit LSZH-Mantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und geringe Rauchentwicklung * Transparenter, rot gefärbter Stecker mit Metallabschirmung zur einfachen Identifizierung * Leiter: Kupfer (Cu) * PoE+ bereit
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 27-7
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
500 mm
Kategorie:
Cat 6
Material:
LSZH
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02627 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, cat 6 s-ftp patchkabel 0,5m blau, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetkabel, Ethernetleitung, LAN Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkleitung, Ethernet-Verbindungskabel, Ethernet-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
262
1
€ 2,90*
ab € 0,96*
€ 1,46*
1
€ 4,50*
ab € 0,97*
€ 1,47*
1
€ 6,78*
ab € 1,02*
€ 1,54*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,54*
1
€ 5,46*
ab € 1,05*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.