Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade auf RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade auf RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade,
Patchkabel, RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade auf RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade,
Artikel-Nr.:
     4502-87F1095
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0898/3M00
EAN/GTIN:
     4099891055271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel-Flex-Verbinder, PX0898/3M00, BULGIN Ethernetkabel Serie Standard Buccaneer-Ethernet, Cat. 6A, S/FTP, beidseitig mit IP68 Buccaneer RJ45-Stecker, geschirmt. Kabelmaterial: PVC, Leiterquerschnitt AWG 26 Leiteraufbau: 7x0,16 mm, Temperaturbereich: -25 °C bis 75 °C, Farbe: schwarz, Länge: 3 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker im Gehäuse, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
schwarz
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
3 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
PVC
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel s-ftp 3,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetkabel, Ethernetleitung, LAN Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkleitung, Ethernet-Verbindungskabel, Ethernet-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 48,58*
€ 59,94*
Lager 4502
300
Frei Haus
ab € 59,73*
€ 67,15*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 43,06*
€ 81,59*
1
€ 5,90*
ab € 47,51*
€ 94,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 20.145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.