Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel, RJ11-Stecker, gerade auf RJ11-Stecker, gerade, CCA, 3 m, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modularkabel, RJ11-Stecker, gerade auf RJ11-Stecker, gerade, CCA, 3 m, schwarz,
Modularkabel, RJ11-Stecker, gerade auf RJ11-Stecker, gerade, CCA, 3 m, schwarz,
Modularkabel, RJ11-Stecker, gerade auf RJ11-Stecker, gerade, CCA, 3 m, schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-87F1030
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50317
EAN/GTIN:
     4040849503177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
Telefonkabel, 50317, Goobay Modulares Telefonkabel, schwarz, 3 m, RJ11, aus kupferkaschiertem Aluminium.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ11-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ11-Stecker, gerade
Ausführung:
Modularkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Kabellänge:
3 m
Material:
CCA
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: höreranschlusskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Fernmeldeanschlusskabel, Fernmeldeanschlussleitung, Fernmeldekabel, Fernmeldeleitung, Modularanschlusskabel, Modularkabel, Modularleitung, Modularverbindungskabel, Modularverbindungsleitung, Telefonanschlusskabel, Telefonanschlussleitung, Telefonkabel, Telefonleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3603
1
€ 9,90*
ab € 0,64*
€ 1,06*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,07*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,26*
1
€ 5,00*
ab € 0,90*
€ 1,47*
2 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 0,92*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.