Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 2,5 mm², AWG 14, grün, Außen-Ø 3,6 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 2,5 mm², AWG 14, grün, Außen-Ø 3,6 m
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 2,5 mm², AWG 14, grün, Außen-Ø 3,6 m
Artikel-Nr.:
     4502-86F9552
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7012-10025
EAN/GTIN:
     4099891767730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 60.7012-10025, Stäubli Electrical Connectors Die 60.7012-10025 hochflexible, basisisolierte Litze eignet sich für die Innenverdrahtung von mobilen Komponenten bei mäßiger mechanischer Beanspruchung und für Niederspannungsanwendungen im Laborbereich.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Prüfspannung:
7.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze grün, litze, litze awg14, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.