Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit (2 mm Lamellenstecker, abgewinkelt) auf (2 mm Lamellenstecker, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (2 mm Lamellenstecker, abgewinkelt) auf (2 mm Lamellenstecker, g
Messleitung mit (2 mm Lamellenstecker, abgewinkelt) auf (2 mm Lamellenstecker, g
Messleitung mit (2 mm Lamellenstecker, abgewinkelt) auf (2 mm Lamellenstecker, g
Artikel-Nr.:
     4502-86F9456
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.9577-10021
EAN/GTIN:
     4099891762599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 1m schwarz
messkabel
Messleitung, 65.9577-10021, Stäubli Electrical Connectors Die 65.9577-10021 ist eine hochflexible Messleitung mit Isolierung aus PVC oder Silikon. Eine Seite umspritzter, axialer Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Andere Seite umspritzter, 90° ab-gewinkelter Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
2 mm Lamellenstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
2 mm Lamellenstecker, gerade
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Nein
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Messkategorie:
CAT III
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multi contact messkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 10,38*
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 12,90*
€ 8,95*
ab € 12,70*
€ 23,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.