Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit (4 mm Buchse, gerade) auf (4 mm Buchse, gerade), 1 m, schwarz, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (4 mm Buchse, gerade) auf (4 mm Buchse, gerade), 1 m, schwarz, P
Messleitung mit (4 mm Buchse, gerade) auf (4 mm Buchse, gerade), 1 m, schwarz, P
Messleitung mit (4 mm Buchse, gerade) auf (4 mm Buchse, gerade), 1 m, schwarz, P
Artikel-Nr.:
     4502-86F9442
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1023-10021
EAN/GTIN:
     4099891762452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
messkabel bananenstecker
Messleitung, 64.1023-10021, Stäubli Electrical Connectors Die 64.1023-10021 ist eine hochflexible Messleitung mit beidseitig starrer Ø 4 mm Buchse.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
4 mm Buchse, gerade
Anschluss (2):
4 mm Buchse, gerade
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
19 A
Berührungssicher:
Nein
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 7,09*
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 8,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.