Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Stecker, Lötanschluss, 0,5 mm², gelb, 22.2618-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 mm Stecker, Lötanschluss, 0,5 mm², gelb, 22.2618-24
2 mm Stecker, Lötanschluss, 0,5 mm², gelb, 22.2618-24
Artikel-Nr.:
     4502-86F8857
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2618-24
EAN/GTIN:
     4099889678116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
2 mm Stecker, 22.2618-24, Stäubli Electrical Connectors Axial, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
gelb
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
27 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
max. Kabeldurchmesser:
2.1 mm
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Laborstecker, Laborsteckverbinder, stäubli bananenstecker 2mm, stäubli lamellenstecker, laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Federkorbstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,68*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 1,69*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,75*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,95*
1 Tag
215
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
22.2618-23
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-27
ab € 0,75*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-28
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-25
ab € 0,77*
Ähnlich
Stäubli
22.2616-22
ab € 0,87*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-22
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2616-21
ab € 0,87*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-21
ab € 0,6191*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-26
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.