Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 2mm Bananenstecker Gelb, Kontakt vergoldet, 30 V, 60V dc / 10A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7632904
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2618-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Farbe = Gelb
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 30 V, 60V dc
Steckergröße = 2mmA
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Federkontakt = Ja
Länge = 27mm
Typ = Bananenstecker

Geeignet für den Einsatz mit den Einbaubuchsen der Serie LB-I2R, siehe Best.-Nr. ; 763-2926 763-2926 und Serie. Mehrkontakt-Multilam-Kabelstecker Serie SLS205-L, 2 mm. Mehrkontakt-Multilam-Kabelstecker der Serie SLS205-L in 2 mm sind für die Selbstmontage von Messleitungen nach ihren eigenen Bedürfnissen und Prüfanwendungen vorgesehen. Diese vergoldeten 2-mm-Kabelstecker verfügen über einen federbelasteten Multilam-Kontakt mit Lötkelchanschluss, und der starre Presspassungs-Isolatorkörper ermöglicht einen maximalen Kabeldurchmesser von 2,1 mm, geeignet für viele Anwendungen, die einen Stecker mit 2 mm Durchmesser erfordern. Der Prüfspitzenisolator wird über ein entsprechendes Kabel montiert, bevor es mit dem Lötkelch verlötet wird, und dann per Presspassung über den 2-mm-Multilam-Steckerzapfen gesetzt, um die Montage des Kabelsteckers der Serie SLS205-L abzuschließen. 2-mm-Stecker mit federbelastetem Multilam™ Vergoldet Lötanschluss für Kabel Für 0,5-mm ;sup>2 ;/sup>-Kabel bis zu einem maximalen Durchmesser von 2,1 mm Nennspannung bis 30 V ac / 60 V dc bei 10 A Lieferung mit Montageanweisungen Inline Kabelverbindung Kompatibel mit Buchse LB-I2R, 2 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
30 V, 60V dc
Steckergröße:
2mmA
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Federkontakt:
Ja
Länge:
27mm
Typ:
Bananenstecker
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Laborstecker, Laborsteckverbinder, stäubli bananenstecker 2mm, stäubli lamellenstecker, laborsteckverbinder, 7632904, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Staubli, 22261824, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,68*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 1,70*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,96*
2 Tage
215
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
22.2618-23
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-27
ab € 0,75*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-28
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-25
ab € 0,77*
Ähnlich
Stäubli
22.2616-22
ab € 0,87*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-22
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2616-21
ab € 0,87*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-21
ab € 0,6191*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-26
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.