Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit (2 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (2 mm Stecker, gefedert, ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (2 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (2 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (2 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (2 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (2 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (2 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (2 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (2 mm Stecker, gefedert, ge
Artikel-Nr.:
     4502-86F8302
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     28.0047-01522
EAN/GTIN:
     4099891080099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker 15cm ro...
messkabel bananenstecker
Messleitung, 28.0047-01522, Stäubli Electrical Connectors Hochflexibel, beidseitig mit axialem Ø 2 mm-Lamellenstecker.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
2 mm Stecker, gefedert, gerade
Anschluss (2):
2 mm Stecker, gefedert, gerade
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Nein
Farbe:
rot
Kabellänge:
150 mm
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Stapelbar:
Nein
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 5,52*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,94*
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 6,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.