Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmessabgreifer, violett, max. 25 mm, L 152 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 66.9829


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachmessabgreifer, violett, max. 25 mm, L 152 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 66.9829
Flachmessabgreifer, violett, max. 25 mm, L 152 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 66.9829
Artikel-Nr.:
     4502-86F8205
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9829-26
EAN/GTIN:
     4099889684063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Klemme
Abgreifklemme
Prüfklemme
Flachmessabgreifer, 66.9829-26, Stäubli Electrical Connectors Die 66.9829-26 ist eine violette Flachmesszange mit einem schnell einstellbaren Anschlag für sicheren Kontakt bei Spannungsmessungen. Dieses Produkt hat eine starre Ø 4 mm Buchse im Griff, die federbelastete und Ø 4 mm Stecker mit fester Isolierhülse aufnimmt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
5 A
Farbe:
violett
Klemmbereich:
max. 25 mm
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
152 mm
Messkategorie:
CAT III
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,503*
€ 8,553*
10
Frei Haus
ab € 6,632*
€ 8,722*
1
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 15,82*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,21*
€ 15,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9829-23
ab € 6,03*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-24
ab € 6,513*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-25
ab € 6,513*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-22
ab € 5,761*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-21
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.