Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Flachmessabgreifer blau GRIP-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Flachmessabgreifer blau GRIP-F
4 mm Flachmessabgreifer blau GRIP-F
4 mm Flachmessabgreifer blau GRIP-F
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9829-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9829-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multicontact abgreifklemme
abgreifklemme
4 mm Flachmessabgreifer blau
Weitere Informationen:
Typ:
GRIP-F
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme blau, Abgreifer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9829-24
ab € 6,42*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-25
ab € 8,48*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-22
ab € 5,701*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-21
ab € 6,01*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-26
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.