Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; Krokodil-; 5A; 1kVDC; violett; Ber.Halt: max.25mm; 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Flachmessabgreifer violett GRIP-F
4 mm Flachmessabgreifer violett GRIP-F
4 mm Flachmessabgreifer violett GRIP-F
Artikel-Nr.:
     2805-GRIP-F-26
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9829-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: violett
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 5A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: Krokodil-
Greifbereich: max. 25mm
Größe der Buchse: 4mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,60*
€ 13,73*
10
Frei Haus
ab € 11,107*
€ 14,307*
1
€ 6,90*
ab € 8,34*
€ 14,88*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,59*
€ 15,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9829-23
ab € 6,04*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-24
ab € 6,381*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-25
ab € 8,33*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-22
ab € 5,711*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-21
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.