Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Typ M, EN 60603, DIN 41612, Stift,24+7 Kontakte, Lötstifte, 2,9??


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder Typ M, EN 60603, DIN 41612, Stift,24+7 Kontakte, Lötstifte, 2,9??
Steckverbinder Typ M, EN 60603, DIN 41612, Stift,24+7 Kontakte, Lötstifte, 2,9??
Artikel-Nr.:
     4502-85H6696
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69001-905
EAN/GTIN:
     4036088067952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform M. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Messerleiste
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennspannung:
72 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
31-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Messerleiste, Stiftleiste, din 7, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Federleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 13,91*
1
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 14,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-147
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.