Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel, IEC C14 bis C13, 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel, IEC C14 bis C13, 2500 mm
Netzkabel, IEC C14 bis C13, 2500 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H6505
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60197-053
EAN/GTIN:
     4036088201684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
19 Zoll Schrank
Das nVent SCHROFF-Netzkabel bietet praktische, universelle Befestigung mit variablen Befestigungsvorrichtungen. Sie sind flexibel einsetzbar und passen für unterschiedliche Anwendungen wie Lüfter, Schrankleuchten usw., industrielle PC-Anschlüsse, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Systeme.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
C14-Stecker, gerade
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.5 m
Landeskennung:
International
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
IEC 60320
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.274 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7
Frei Haus
ab € 6,11858*
€ 8,18858*
7
€ 5,00*
ab € 5,99715*
€ 8,24715*
Lager 4502
7
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,27*
1
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 8,74*
1
€ 5,95*
ab € 9,87*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 57,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.