Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Netzanschlussleitung, IEC - ANSCHLUSSKAB.2,5M IEC C13-C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Netzanschlussleitung, IEC - ANSCHLUSSKAB.2,5M IEC C13-C14
SCHROFF Netzanschlussleitung, IEC - ANSCHLUSSKAB.2,5M IEC C13-C14
SCHROFF Netzanschlussleitung, IEC - ANSCHLUSSKAB.2,5M IEC C13-C14
SCHROFF Netzanschlussleitung, IEC - ANSCHLUSSKAB.2,5M IEC C13-C14
SCHROFF Netzanschlussleitung, IEC - ANSCHLUSSKAB.2,5M IEC C13-C14
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0234
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60197053
EAN/GTIN:
     4036088201684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
19 Zoll Schrank

Netzkabel, IEC C14 bis C13, 2500 mm

EQUIP.CABLE IEC320M/320F 2.5M

Anwendung für: Lüftereinschübe - Industrielle PC-Anschlüsse - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Systeme

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör elektrisch
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.276 kg
Bruttogewicht:
0,276
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14 2,5m, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, schroff netzwerkschrank, 60197-053, 60197053, IEC320M/320F, EQUIP.CABLE IEC320M/320F 2.5M, EQUIP.CABLE, 2.5M
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 8,45*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,78*
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 10,50*
€ 20,56*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.