Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005, englische Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19'' Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005, englische Tastatur
19'' Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005, englische Tastatur
Artikel-Nr.:
     4502-85H6482
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60118-569
EAN/GTIN:
     4036088218026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Gehäuse-Zubehör
19-Zoll-Schrankeinschub mit Tastatur und Vollauszug. Tastatur: Englisch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schublade mit Tastatur
Breite:
442 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
43.65 mm
Länge:
400 mm
Teilung:
1 HE
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
10.145 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, schroff 19" tastaturschublade, 19 zoll tastaturschublade, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Schublade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 348,26*
€ 413,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 351,04*
€ 419,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,03*
€ 498,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,11*
€ 492,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,25*
€ 469,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,04*
€ 417,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118-814
ab € 114,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.