Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005, französische Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19'' Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005, französische Tastatur
19'' Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005, französische Tastatur
Artikel-Nr.:
     4502-85H6481
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60118-568
EAN/GTIN:
     4036088218019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Gehäuse-Zubehör
19-Zoll-Schrankeinschub mit Tastatur und Vollauszug. Tastatur: Französisch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schublade mit Tastatur
Breite:
442 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
43.65 mm
Länge:
400 mm
Teilung:
1 HE
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
10 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, schroff 19" tastaturschublade, 19 zoll tastaturschublade, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,23*
€ 398,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,87*
€ 393,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,92*
€ 375,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,86*
€ 358,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,98*
€ 326,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118-814
ab € 114,53001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.