Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand für KassettePRO, ohne Ausbruch, 6 HE, 42TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand für KassettePRO, ohne Ausbruch, 6 HE, 42TE
Rückwand für KassettePRO, ohne Ausbruch, 6 HE, 42TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H6327
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34813-742
EAN/GTIN:
     4036088067327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
rückwand schaltschrank
Rückwand für Kassetten, mit Ausbruch. Dadurch kann ein Benutzer die Platte für einzelne Steckverbinder modifizieren.
Weitere Informationen:
Breite:
209.76 mm
Höhe:
242.45 mm
Länge:
7.5 mm
Material:
Stahl
Teilung:
6 HE/42 TE
Zubehörart:
Rückwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.55 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rückwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560148
ab € 4,42*
Zubehör
Schroff
24812401
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.